Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 300x4,6mm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5471173
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T50I-PA66HS-BK(1000)
EAN/GTIN:
     4031026435206
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 305 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 80 mm, Min. Haltekraft: 225 N, UL-Zulassung: true, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 4,6 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T50I-PA66HS-BK(1000)
Ident Code:
111-00571
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,792*
€ 26,982*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,02*
€ 27,38*
€ 5,00*
ab € 20,15*
€ 27,74*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,06*
€ 28,72*
€ 3,90*
ab € 22,93*
€ 31,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,72*
€ 34,1768
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,23*
€ 33,5937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,01*
€ 32,1419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,11*
€ 31,0709
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,01*
€ 29,7619
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2106* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 873,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,99*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,76*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 298,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.