Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungselement 115,6x34,9mm Bündeldurchmesser 6,2-13,7 mm, M6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5471342
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     RCA15SM6-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK(300)
EAN/GTIN:
     4031026565910
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Einteiliger Ratschenverschluss für bequeme Installation während der Vor- und Endmontage. Großes Spektrum an Durchmessern und Ausführungen reduziert Lagerbestände. Die Schellenaufnahme führt und zentriert das Bündel, Quetschungen werden vermieden. Mittels Schraubendreher einfach wiederöffenbar, so sind Anpassungen und Instandhaltung schnell durchgeführt. Integrierte Stahlmontageplatte für hohes Drehmoment, chemikalien- und salzsprühnebel-beständig. Für empfindliches Bündelgut sind Einsätze aus weichem Material erhältlich. Optional erhältliche Anzugshilfe für definierten Anpressdruck bei Verwendung eines Handwerkzeuges (EVO-Serie). Die Produktfamilie der Ratchet P-Clamp bietet eine hohe Flexibilität beim Führen und Befestigen von Kabeln, Rohren oder Leitungen. Ihre robuste Bauform und die widerstandsfähigen Materialien machen sie ideal geeignet für Schwerlastanwendungen im Innen- und Außenbereich. Die einteilige Befestigungsschelle wird mit der Hand auf den gewünschten Durchmesser geschlossen. Mit der Lösefunktion kann das Bündel mit einem einfachen Schlitzschraubendreher problemlos und zerstörungsfrei entfernt werden. Die Schelle kann wiederverwendet werden, ohne dass die Position verändert werden muss. Farbe: schwarz, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubloch, Durchmesser: 6,2...13,7 mm, Kunststoffummantelt: false, Abstand zur Wand: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
RCA15SM6-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK(300)
Ident Code:
151-01640
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
7
€ 5,90*
ab € 480,891*
€ 521,511*
1
Frei Haus
ab € 481,782*
€ 553,332*
1
Frei Haus
ab € 484,47*
€ 558,741*
7
€ 5,95*
ab € 540,606*
€ 581,448*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 569,061*
€ 650,952*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 521,511*
€ 620,59809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 507,861*
€ 604,35459
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 480,891*
€ 572,26029
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 1,60297* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen
Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 3.650,577* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.