Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5472834
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     MACXMCR-TS-I-OLP
EAN/GTIN:
     4055626355450
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Ausgangsschleifengespeister Temperaturmessumformer zur Übertragung von bis zu 2 Sensorsignalen von RTD- und TC-Sensoren, sowie von Widerstands- und Spannungsausgebern über 4 mA ... 20 mA. HART, Standardkonfiguration, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Schraubanschluss Gewicht: 0,1718 kg, Geeignet für Reiheneinbau: true, Messbereich: -250...2500 °C, Umgebungstemperatur: 85 °C, Konfigurationsfunktion integriert: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
MACXMCR-TS-I-OLP
Ident Code:
2908662
Weitere Suchbegriffe: temperaturmessumformer phoenix contact, temperaturfühler, Universal-Kontaktgeber, Universal-Grenzwertgeber, Universal-Meßumformer, Universal-Transmitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,18*
€ 359,47*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 308,73*
€ 364,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 322,14*
€ 370,40*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 332,68*
€ 381,53*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 366,35*
€ 418,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,33*
€ 497,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,48*
€ 492,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,49*
€ 476,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,83*
€ 465,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,35*
€ 435,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0831678
ab € 12,64922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831705
ab € 12,59922*
Zubehör
Phoenix Contact
0831732
ab € 12,64922*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
1003824
ab € 406,79*
Zubehör
Phoenix Contact
0819291
ab € 2,2118*
Zubehör
Phoenix Contact
0822602
ab € 2,1813*
Zubehör
Phoenix Contact
0824547
ab € 7,09416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824548
ab € 7,10416*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.