Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Alu-Einbauprofil LxBxH 2000x30x20,4mm LF: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5486591
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53654080
EAN/GTIN:
     4251433912835
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Einbauprofil, schwarz eloxiert. Zur optimalen Befestigung des Profiles eignen sich die Halter 53010000 53011000 53012000. Zur Verbindung von zwei Profilen ist der Verbinder 53013000 optimal geeignet. In Verbindung mit den Profilabdeckungen 53402000 53402070 53402080 53432070 kann sowohl ein zusätzlicher mechanischer Schutz als auch eine optimale Lichtverteilung erreicht werden. Das zugehörige Endkappen-Set steht unter 53066080 zur Verfügung. Zusätzlich kann mit dem Eckerbinder 53069080 mühelos ein 90°-Winkel realisiert werden. zur Montageart: Einbauprofil, Material: Aluminium, Abmessung Profil: L: 2.000 mm x B: 30 mm x H: 20,4 mm. Breite: 30 mm, Höhe: 20,4 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Aluminium, Zubehör: true, Ersatzteil: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
53654080
Ident Code:
53654080
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,09*
€ 26,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 20,07*
€ 27,68*
€ 5,00*
ab € 21,09*
€ 29,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,84*
€ 30,08*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 26,18*
€ 35,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53402000
ab € 9,02*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53402070
ab € 9,02*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53432070
ab € 22,88*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53066080
ab € 2,13*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53069080
ab € 14,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53010000
ab € 2,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53012000
ab € 7,69*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53013000
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.