Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandanbauleuchte 4W Plug u. Light 3000K 300lm IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5489335
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     10703173
EAN/GTIN:
     4251433922759
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Plug & Light-LED-Wandanbauleuchte, strukturweiß, sonstige. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Lichtaustritt direkt. Achtung: nur zu verwenden in Kombination mit dem Plug & Light-System der Firmen GIRA und JUNG. Dimmfunktion über entsprechende Kom- ponenten aus dem Hause GIRA oder JUNG abrufbar. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 4 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 200 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 35°, Verstellbarkeit: drehbar, Dimmbar: Abhängig von Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige. Schutzklasse: III, Breite: 82 mm, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: DC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: 4 W, Ausführung des Rasters: ohne, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Länge: 82 mm, Höhe/Tiefe: 90 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert, Nennspannung: 12 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Wandmontage: true, Geeignet für Einbaumontage: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, Geeignet für Anbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 21-40°, Nennstrom: 350 mA, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 4 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 200 lm, Lichtfarbe: weiß, mit Luftschlitzen: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: true, Leuchtenlichtausbeute: 50 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Geeignet für Deckenmontage: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
10703173
Ident Code:
10703173
Weitere Suchbegriffe: brumberg anbauleuchte, anbauleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 208,74*
€ 208,74*
€ 8,50*
ab € 186,72*
€ 223,52*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 187,80*
€ 225,84*
Frei Haus
ab € 190,10*
€ 228,16*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 207,75*
€ 249,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,25*
€ 296,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,42*
€ 290,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,96*
€ 277,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,99*
€ 273,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A098012
ab € 148,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A052962
ab € 186,84*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A092602
ab € 193,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.