Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Process-Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5562707
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-787B
EAN/GTIN:
     0095969819930
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kalibrator
ProcessMeter Messgeräte sind spezielle 2-in-1-Messgeräte, die ein Digitalmultimeter und einen Stromschleifenkalibrator in einem leistungsfähigen Messinstrument vereinen. Dadurch wird das ProcessMeter zu einem idealen Messgerät für die die Fehlersuche in der Prozessinstrumentierung und für Instrumentations- und Elektrotechniker. Anzahl der Kanäle: 1, Messwertspeicher: false, Anzeige: digital, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Schnittstelle: true, Analoge Balkenanzeige: false, Druck messen: false, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 0,001 mV, Kleinste Auflösung Wechselspannung: 0,001 mV, Kleinste Auflösung Wechselstrom: 1 µA, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,1 Ohm, Max. Spannungsmessbereich DC: 1000 V, Max. Strommessbereich AC: 1 A, Max. Strommessbereich DC: 1 A, Max. Widerstandsmessbereich: 40000000 Ohm, Mehrfachanzeige: true, Spannung geben 0 V ... 10 V: false, Spannung geben 0 mV ... 100 mV: false, Strom geben 0 mA ... 24 mA: true, Thermoelement RTD: false, Thermoelement Typ B: false, Thermoelement Typ E: false, Thermoelement Typ J: false, Thermoelement Typ K: false, Thermoelement Typ L: false, Thermoelement Typ N: false, Thermoelement Typ R: false, Thermoelement Typ S: false, Thermoelement Typ T: false, Thermoelement Typ U: false, Spannung geben 0 V ... ± 300 mV: false, Spannung geben 0 V ... 3 V: false, Spannung geben 0 V ... 15 V: false, Kleinste Auflösung Strom geben: 0,001 mA, Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA: true, Kleinste Auflösung Stromsenke: 0,001 mA, Widerstand geben: false, Thermoelement RTD Pt100: false, Thermoelement RTD Pt1000: false, Thermoelement RTD Ni100: false, Thermoelement RTD Ni1000: false, Frequenz und Impulsgruppen geben: false, Rampen- und Treppenfunktion: true, Simultan Messen und Geben: false, Kalibriersoftware: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLUKE-787B
Ident Code:
4777186
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.150,25*
€ 1.247,04*
Frei Haus
ab € 1.151,79*
€ 1.247,05*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.223,04*
€ 1.287,78*
€ 6,90*
ab € 1.285,88*
€ 1.353,20*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.365,37*
€ 1.432,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.432,40*
€ 1.704,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.426,75*
€ 1.697,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.397,15*
€ 1.662,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.378,24*
€ 1.640,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.365,37*
€ 1.624,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4460436
ab € 163,11*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,36*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,49*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,80*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 44,62*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,45*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,46*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,61*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.