Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5659376 Herst.-Nr.: HSS1.6-4.8ELW100M EAN/GTIN: 4050118819328 |
| |
|
| | |
| Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Farbe: weiß, Breite: 7,6 mm, Aufdruck: ohne, Typ: mittelwandig, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 1,6...4,8 mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: 0,75...4 mm, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HSS1.6-4.8ELW100M | Ident Code: | 2724710000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 232,01* | € 275,67* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 233,12* | € 276,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,58* | € 278,30* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 236,88* | € 279,78* | | | | | 73 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,95* | € 289,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|