Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem, 100000 x 7. 6 mm, Aufgedruckte Zeich HSS1.6-4.8ELW100M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5659376
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2724710000
EAN/GTIN:
     4050118819328
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Farbe: weiß, Breite: 7,6 mm, Aufdruck: ohne, Typ: mittelwandig, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 1,6...4,8 mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: 0,75...4 mm, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HSS1.6-4.8ELW100M
Ident Code:
2724710000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 233,07*
€ 279,24*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 232,33*
€ 279,81*
Frei Haus
ab € 234,20*
€ 281,79*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 236,65*
€ 283,21*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,56*
€ 293,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,21*
€ 337,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,72*
€ 331,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,45*
€ 315,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,07*
€ 304,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,65*
€ 281,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.