Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5660340 Herst.-Nr.: NSYLAMLDVDC EAN/GTIN: 3606481203106 |
| |
|
| | |
| LED-Mehrfach-Fixierlampe ohne Fassung - 24/48 V DC - 10W Montageart: magnetisch, Lampenleistung: 10 W, Spannungsart: DC, mit Steckdose: false, mit Ein-/Ausschalter: true, mit Lichtsensor: false, Länge: 372 mm, Werkstoff: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stecker/Kupplung, Bemessungsspannung: 24...48 V, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYLAMLDVDC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,65* | € 93,73* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,72* | € 93,76* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,85* | € 93,92* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 85,14* | € 105,48* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 91,08* | € 111,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|