Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5660344 Herst.-Nr.: NSYLAMLDD EAN/GTIN: 3606481203113 |
| |
|
| | |
| LED-Mehrfach-Fixierleuchte ohne Fassung - 230 V AC - 10W - Anwesenheitserfassung Montageart: magnetisch, Lampenleistung: 10 W, Spannungsart: AC, mit Steckdose: false, mit Ein-/Ausschalter: true, mit Lichtsensor: true, Länge: 372 mm, Werkstoff: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stecker/Kupplung, Bemessungsspannung: 100...250 V, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYLAMLDD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,52* | € 106,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,59* | € 106,72* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,74* | € 106,87* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 98,22* | € 118,37* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 103,91* | € 125,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|