Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwand Geräte-Verbindungsdose O-range m. Geräteschraub.Tiefe 62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5669904
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9064-32
EAN/GTIN:
     4013456549333
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwand Geräte-Verbindungsdose O-range®, mit Geräteschrauben (2), Tiefe 62 mm, Objektverpackung Montageart: Hohlwand, Farbe: orange, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: false, Form: rund, Oberflächenschutz: sonstige, Durchmesser: 68 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Innentiefe: 62 mm, Koppelbar: true, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 12, Befestigung der Geräte: schrauben, Deckelbefestigung: geschraubt, Für Anzahl Geräteeinsätze: 1, Leuchtenhakenbefestigung: false, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², mit Abschirmung: false, mit Schrauben: true, Luftdicht: false, Tiefe: 62 mm, Schutzart (IP): IP3X, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: ohne, Klemme lagefixiert: false, mit Trennwand: false, Stutzen: Tunnelstutzen, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 7, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true, Transparenter Deckel: false, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Konform BS 4662: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
9064-32
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,6508*
€ 0,7908*
2 Tage
2250
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6689*
€ 0,8089*
4 Tage
1500
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,67172*
€ 0,81172*
16 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,70172*
€ 0,84172*
Lager 6232
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4866*
€ 1,7166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,7166*
€ 2,04275
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4866*
€ 1,76905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 429,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.