| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5677987 Herst.-Nr.: PD4-DALISYS-PD-GH EAN/GTIN: 4007529933457 |
| |
|
| | |
| DALI-Multisensor zur Aufputzmontage in großen Höhen, Versorgungsspannung über DALI-Bus, Externer, mechanisch auf eine Montagehöhe zwischen 5 und 16 m einstellbarer Teleskop-Lichtfühler für eine anwendungsgerechte Lichtmessung, Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS, Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme, Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des Erfassungsbereiches, Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang, Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS, Werksprogramm für einfache Installationsprüfung, Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar, Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden, Bei Verwendung in Hochregallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montagetechnische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Oberflächenschutz: unbehandelt, Treppenhausüberwachung: true, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Reichweite zu einer Seite: 15 m, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: sonstige, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 30 m, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Betriebsartenschalter: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Ansprechhelligkeit einstellbar: false, Optimale Montagehöhe: 14 m, DALI-2 zertifiziert: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEG Brück Electronic GmbH | Produkt Typ: | PD4-DALISYS-PD-GH | Ident Code: | 93345 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 150,21* | € 184,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,44* | € 213,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 183,17* | € 219,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 189,29* | € 228,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 200,25* | € 240,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|