Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder-Bus DALI AP ws v360° 14m Reichweite: 30m PD4-DALI-SYS-GH-AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder DALI-SYS PD4-DALI-SYS-GH-AP
Präsenzmelder DALI-SYS PD4-DALI-SYS-GH-AP
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     262-D303D29
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     93345
EAN/GTIN:
     4007529933457
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder
Bewegungsmelder-Bus DALI AP ws v360° 14m Reichweite: 30m PD4-DALI-SYS-GH-AP
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
DALI
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busspannungsversorgung:
ja
Durchmesser:
101 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
44 m
Erfassungswinkel vertikal:
360 - 360 °
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Höhe:
76 mm
Länge des Anschlusskabels:
0 mm
Max. Reichweite frontal:
30 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
44 m m
Montageart:
Aufputz
Optimale Montagehöhe:
14 m
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder reichweite 30m, automatik schalter, beg bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 150,25*
€ 185,43*
Frei Haus
ab € 178,03*
€ 215,76*
Frei Haus
ab € 183,63*
€ 221,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 189,67*
€ 230,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,32*
€ 243,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,07*
€ 273,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,55*
€ 258,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.