Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierwabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5699458
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PTMC1,5/32-319Z
EAN/GTIN:
     4055626058337
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Rangierwabe, Beschriftet von 1 - 32, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montage: Wandmontage, 19''-Rack, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: grau/weiß Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 44 mm, Höhe: 111 mm, Tiefe: 30 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 192, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 17,5 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTMC1,5/32-319Z
Ident Code:
3270311
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 27,96112*
€ 32,51112*
21 Tage
nicht lagernd
18
€ 4,95*
ab € 31,05*
€ 36,03*
24 Tage
unbekannt
18
€ 6,99*
ab € 32,1949*
€ 37,9064*
1
€ 4,98*
ab € 29,73*
€ 38,90*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 33,7783*
€ 43,9583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,9583*
€ 52,31038
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,4883*
€ 51,75108
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,2183*
€ 47,85978
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,2583*
€ 46,71738
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,9083*
€ 45,11088
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,7783*
€ 40,19618
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3270403
€ 3,013*
Zubehör
Phoenix Contact
2864639
€ 41,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2820916
€ 27,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2820929
€ 27,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2821180
€ 27,61*
Zubehör
Phoenix Contact
3270400
€ 0,769*
Zubehör
Phoenix Contact
3270401
€ 0,769*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
€ 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
€ 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
€ 0,379*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
€ 1,761*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.