Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-Flächenleuchte direkt 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5724310
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13680184
EAN/GTIN:
     4251433940647
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED-Anbau-Flächenleuchte, schaltbar, strukturschwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 5.400 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 116°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar. Schutzklasse: I, Außendurchmesser: 600 mm, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: 50 W, Ausführung des Rasters: ohne, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 100 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Nennspannung: 240 V, Schutzart (IP): IP40, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: true, Geeignet für Anbaumontage: true, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 50 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 5400 lm, Lichtfarbe: weiß, mit Luftschlitzen: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Leuchtenlichtausbeute: 108 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Geeignet für Deckenmontage: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
13680184
Ident Code:
13680184
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 492,27*
€ 582,50*
€ 65,00*
ab € 502,01*
€ 589,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 506,17*
€ 595,89*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 562,71*
€ 654,75*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,75*
€ 779,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,53*
€ 763,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,65*
€ 738,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,41*
€ 714,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,71*
€ 669,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681163
ab € 632,48*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681173
ab € 636,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681183
ab € 634,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681164
ab € 635,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681174
ab € 632,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13681184
ab € 631,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600163
ab € 501,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600173
ab € 502,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600183
ab € 500,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600164
ab € 501,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600174
ab € 502,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13600184
ab € 502,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.