Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser für NZM2/3, 1 voreilender Hilfsschalter, 2NO, 12AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5752955
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NZM2/3-XAHIV12AC/DC-PI
EAN/GTIN:
     4015081878055
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
NZM2/3-XAHIV12AC/DC-PI_Arbeitsstromauslöser für NZM2/3, 1 voreilender Hilfsschalter, 2NO, 12AC/DC, Push-In Klemmen Geeignet für Lastschalter: true, Geeignet für Überlastrelais: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 12 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 12 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 12 V, Geeignet für Motorschutzschalter: true, Geeignet für Leistungsschalter: false, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 0 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 0 A, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NZM2/3-XAHIV12AC/DC-PI
Ident Code:
189810
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, eaton arbeitsstromauslöser, arbeitsstromauslöser, eaton hilfskontakt, A-Auslöser, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,52*
€ 112,93*
€ 5,00*
ab € 92,80*
€ 113,24*
€ 5,95*
ab € 95,44*
€ 116,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,33*
€ 117,70*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 111,96*
€ 134,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.