| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5753410 Herst.-Nr.: DILH600/22(RDC48) EAN/GTIN: 4015081954223 |
| |
|
| | |
| Leistungsschütz, Applikation: Netzschütz für ohmsche Verbraucher ab 1000 A, AC-1 Schütze größer 1000 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 850 A, gekapselt: Ith= 600 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 1735 A, verwendbar für: DILH800-XHI…, Hinweise: Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., 660 V, 690 V bzw. 1000 V: nicht direkt reversieren., Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung Geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 2, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 850 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24...48 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schienenanschluss, Spannungsart zur Betätigung: DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 0 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 0 kW, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 0 kW Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | DILH600/22(RDC48) | Ident Code: | 197903 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, 4-poliger Schütz, Netz-Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.066,70* | € 2.178,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.133,22* | € 2.253,07* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.150,97* | € 2.262,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.272,94* | € 2.394,55* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2.354,31* | € 2.473,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|