Panel-PC mit 17,8 cm / 7'-TFT-Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1024 x 600 Pixel (WVGA), 16,2 Mio. Farben, Intel® Celeron® N3350, 1x COM (RS-232), 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x COM (RS-232/422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, ohne Betriebssytem. (Bussystem:) Mit Festplatte: false, mit CD-RW-Laufwerk: false, Betriebstemperatur: -5...50 °C, mit Touchscreen: false, mit CD-ROM-Laufwerk: false, mit DVD-Laufwerk: false, mit DVD RW-Laufwerk: false, mit Diskettenlaufwerk: false, Breite der Front: 196 mm, Höhe der Front: 134 mm, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V, Vorinstalliertes Betriebssystem: ohne, Ausführung des Displays: TFT Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | BL2PPC71201 | Ident Code: | 1139137 |
|