| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5754041 Herst.-Nr.: TCROUTER4102T-4GEUWLAN EAN/GTIN: 4063151338060 |
| |
|
| | |
| Industrieller 4G-LTE-Router, EU-Gerät, Fallback auf 3G (UMTS/HSPA) und 2G (GPRS/EDGE), WLAN Access Point 802.11a/b/g/n, 150 MBit/s, 2,4 GHz + 5 GHz, 2-Port Switch, Firewall, NAT, IPsec- und OpenVPN-Unterstützung, 4 DI, 2 DO Montageart: Hutschiene, Funkprotokoll: sonstige, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | TCROUTER4102T-4GEUWLAN | Ident Code: | 1234353 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenverteiler |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 639,27* | € 700,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 810,83* | € 874,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 839,98* | € 912,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 846,55* | € 942,93* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 939,85* | € 1.014,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|