Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5757814 Herst.-Nr.: SDIL0,6X3,5X100 EAN/GTIN: 4050118895445 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher mit Schlitz. Gewicht: 50 g, Gesamtlänge: 190 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenbreite: 3,5 mm, Klingenstärke: 0,6 mm, Klingendurchmesser: 3,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SDIL0,6X3,5X100 | Ident Code: | 2749140000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,79* | € 7,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,80* | € 7,08* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,83* | € 7,12* | | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,84* | € 7,14* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,88* | € 7,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|