| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5789053 Herst.-Nr.: CZT29H EAN/GTIN: 4011617524229 |
| |
|
| | |
| ComfortLine Stangenverschluss asymmetrisch in Verbindung mit Ausbau von CZT5-CZT8 und TZ503-TZ508. Passend zu Zähler- und Wandschränken sowie Kleinverteilern. Breite: 29,5 mm, Höhe: 725,5 mm, Tiefe: 5 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | CZT29H | Ident Code: | 2CPX052422R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,63* | € 25,57* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,99* | € 25,99* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,82* | € 28,11* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,12* | € 28,52* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,25* | € 28,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|