Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSR-E DC 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5789422
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-754
EAN/GTIN:
     4055143919258
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Optokoppler
halbleiterrelais
Elementar-Solid-State-Relais; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 0 … 35 V; Grenzdauerstrom 5 A; 12 mm Baubreite; 15 mm Bauhöhe Bemessungsbetriebsstrom Ie: 0,011 A, Art der Eingangsspannung: DC, Art des Digitalausgangs: elektronisch, Eingangsspannung: 10...30 V, Ausgangsspannung: 0...35 V, mit LED-Anzeige: true, Art der Ausgangsspannung: DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
788-754
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 11,56*
20
Frei Haus
ab € 10,4135*
€ 11,9435*
20
€ 5,95*
ab € 10,4715*
€ 11,9815*
20
Frei Haus
ab € 10,547*
€ 12,057*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 12,18*
€ 13,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 276,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.