Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÜTZ 3P 1000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5790661
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1F1000P7
EAN/GTIN:
     3606485432151
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
TeSys F Schütz - 3P (3 NO) - AC-3 - = 440 V 1000 A - Spule 230 V AC Geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 560 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0,0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 1000 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 1250 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 230 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Bolzenanschluss, Spannungsart zur Betätigung: AC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
LC1F1000P7
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, 4-poliger Schütz, Netz-Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.524,92*
€ 4.681,90*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.525,82*
€ 4.682,81*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.533,73*
€ 4.690,83*
Frei Haus
ab € 4.599,97*
€ 4.757,48*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4.772,63*
€ 4.931,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.931,11*
€ 5.868,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.897,61*
€ 5.828,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.809,05*
€ 5.722,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.772,63*
€ 5.679,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
LADN22
ab € 6,60*
Ähnlich
Schneider Electric
LADN02
ab € 4,04*
Ähnlich
Schneider Electric
LADN31
ab € 6,53*
Ähnlich
Schneider Electric
LADR0
ab € 34,68*
Ähnlich
Schneider Electric
LADR4
ab € 38,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.