Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12' OUTDOOR GTUX HARSH ENVIRONMENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5791535
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIDT65XFH
EAN/GTIN:
     3606481572936
Suchbegriffe:
Steuerrelais
Speicherprogrammierbare Steuerung
SPS
Logikmodul
Das Harmony GTUX Display mit einer Schutzlackierung nach IEC/EN 60721-3-3 Class 3C3 ist in Kombination mit der GTUX Outdoor Box HMIG3XFH einzusetzen. Diese Produktreihe wurde mit ihrer Edelstahlfront und einem extra hellen Display für den Einsatz im Außenbereich und unter extremen Umgebungsbedingungen entwickelt. Hierbei stehen Konnektivität für eine sichere Fernwartung über EcoStruxure Secure Connect Advisor und austauschbarer Speicher und Komponenten für eine schnelle und einfache Wartung im Mittelpunkt. Das resistive Single-Touch Display in 12 Zoll wide screen mit 262k Farben und einer Auflösung von 1280x800 Pixel dient der Visualisierung, Bedienung und Statusanzeige ihrer Anwendungen. Speziell ausgelegt für den Außenbereich besitzt das Display eine hohe Helligkeit, einen erweiterten Tempertaturbereich -30-70 °C und trotzt Schock (40G) und Vibration (2G). Die Bedienoberfläche auf dem HMI wird mit der Software Vijeo Designer konfiguriert. Die äußeren Abmessungen des Displays betragen 308 mm (Breite) x 230,5 mm (Höhe) x 68 mm (Tiefe) bei einem Panel Cut-out von 295 mm x 217 mm und einer Tafeldicke von 1,6 bis 5 mm. Das Produkt entspricht der Schutzklasse IP66F, IP67F, Typ 4X (Innen- und Außenbereiche), Typ 12, Typ 13 (auf der Frontseite, wenn ordnungsgemäß in einem Gehäuse installiert). Zudem entspricht es folgenden Zertifizierungen, CE, RCM, KC, EAC, UL cUL Class 1 Div2, ATEX/IECEx Zone 2/22. Einbautiefe: 68 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Bildschirmdiagonale: 12 Zoll, Betriebstemperatur: -30...70 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0,0, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, mit Farbdisplay: true, Anzahl der Farben des Displays: 262144, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 1280, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 800, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: 0,0, mit nummerischer Tastatur: false, mit Alpha Tastatur: false, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: 0,0 kByte, mit Meldungsanzeige: false, mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): false, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: false, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: false, mit Rezepturen: false, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: 0,0, mit Druckausgabe: false, Anzahl der Online-Sprachen: 0,0, Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: false, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, mit SW-Schnittstellen: false, Breite der Front: 308,5 mm, Höhe der Front: 230,5 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0,0, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei DC: 12...24 V, Ausführung des Displays: LCD, Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: 0,0, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Anzahl der Tasten mit LED: 0,0, Anzahl der Systemtasten: 0,0, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Schutzart (NEMA), frontseitig: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
HMIDT65XFH
Weitere Suchbegriffe: Kompaktsteuerung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.936,81*
€ 2.088,43*
Frei Haus
ab € 1.944,54*
€ 2.093,67*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.990,76*
€ 2.129,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.943,96*
€ 2.135,98*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.241,11*
€ 2.398,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.398,31*
€ 2.853,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.382,07*
€ 2.834,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.307,60*
€ 2.746,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.267,64*
€ 2.698,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.241,11*
€ 2.666,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.