Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5793931 Herst.-Nr.: ASG7326A4 EAN/GTIN: 4012196599738 |
| |
|
| | |
| Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90. Ausführung: geschlossen, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Werkstoffgüte: Edelstahl (V4A), Werkstoff: rostfreier Stahl, Befestigungsart: Gewindeanschluss, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser: 5...6 mm, Kunststoffummantelt: false, mit Abstand zur Wand: true, Geeignet im Brandschutzbereich: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | ASG7326A4 | Ident Code: | 1362454 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 4,78326* | € 5,81326* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 4,9894* | € 6,0394* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 5,0447* | € 6,1647* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 5,2052* | € 6,3452* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 5,8998* | € 7,0998* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 177,495* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|