Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5794150 Herst.-Nr.: 2605015 EAN/GTIN: 4010337084662 |
| |
|
| | |
| Gira Keyless In Codetastatur Grau matt (lackiert) System 55 Merkmale:- Codetastatur als Zutrittskontrollsystem mit kapazitiv wirkenden und damit verschleißfreiem Tastenfeld. - Keine erkennbare Abnutzung häufig benutzter Ziffernkombination. - Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikationssystem als Türrufsystem für Gebäude mit mehreren Wohneinheiten. - Sondertaste 'C': Löschen einer Falscheingabe. - Sondertaste 'Schlüssel': Nach richtiger Code-Eingabe direkte Türöffnung. - Sondertaste 'Glocke': Gezielte Anwahl von Wohnungsstationen in großen Objekten. - Sondertaste 'F': Schaltfunktionen mit Schaltaktoren des Gira Türkommunikationssystems. - Homogene blaue LED-Beleuchtung der Ziffern und Sonderzeichen bei Nacht. - Master PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte bei Verlust der Administrator-PIN-Nummer. - Die Codetastatur kann bis zu 255 Codes verwalten. - Bis zu 32-stellige Codes möglich. - Akustische Rückmeldung bei Tastenbetätigung. - 3-farbige LED-Statusanzeige bei der Programmierung und während der Bedienung. - Warnton bei unberechtigter Entnahme des Tastaturaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Gira Türkommunikationssystem. - Den beiden integrierten Wechslerrelais können zwei unterschiedliche Codes zugeordnet werden, z. B. Code 1: Türöffnung, Code 2: Schalten des Außenlichts. Ein- und Ausgänge: - Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikationssystem. Hinweise:Integration in das Profil 55 möglich. Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für die Gira Keyless In Codetastatur. appshop.gira.de. Lieferumfang: Montageart: Unterputz, Farbe: grau, Ausführung: Codeschloss, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Bussystem KNX-Funk: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2605015 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 218,74* | € 263,72* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 221,72* | € 267,19* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 225,52* | € 271,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 236,87* | € 282,55* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 255,46* | € 304,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|