| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5796825 Herst.-Nr.: 52085656 EAN/GTIN: 0783310087557 |
| |
|
| | |
| Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube. manuelle und hydraulische Betätigung, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm. Maximale Materialstärke (St37) 3,5mm. Ausführung: nur Stempel, Lochdurchmesser: 43,2 mm, Lochform: rund, Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Betätigungsart hydraulisch: true, Betätigungsart mechanisch: true, Spaltlocher: false, Lochhöhe: 3,5 mm, Lochdurchmesser: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | 52085656 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,60* | € 54,10* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 40,82* | € 54,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,85* | € 55,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|