| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5796839 Herst.-Nr.: DRM612-02W EAN/GTIN: 4056138010974 |
| |
|
| | |
| Display-Ruf-Modul als Eingabeeinheit mit 4-zeiligem Display zum Absetzen von Türrufen. Farbe: weiß, Breite: 99 mm, Ausführung: Rufdisplay, Höhe: 99 mm, Tiefe: 27 mm, Betriebsspannung: 12 V, mit Gehäuse: false, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 504, Installationstechnik: systemunabhängig, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Art der Eingangsspannung: AC, Aufputzmontage: true, Hörgerätekompatibel: false, Enthält Tastenfeld: true, Unterputzmontage: true, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: false, Leseverfahren biometrisch: false, Leseverfahren Code: false, Leseverfahren Datenträger: false, mit Tag-/Nachtfunktion: true, Anzahl der Benutzer: 504 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | DRM612-02W | Ident Code: | 200048756-02 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 732,37* | € 857,45* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 746,59* | € 871,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 759,67* | € 888,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 769,53* | € 896,65* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 806,10* | € 938,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|