Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serienschalter 16 AX Hohlwandmont. Modul-Einsatz 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5800846
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     30355016
EAN/GTIN:
     4011334447757
Suchbegriffe:
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Serienschalter Aus/Wechsel 16 AX für Hohlwandmontage Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe/Taste, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: optional, Oberflächenschutz: sonstige, Einbautiefe: 32 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: sonstige, Beleuchtungsart: Glimmlampe, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Anzahl der Betätigungswippen: 1, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 16 AX, Tastschalter: false, Schlagfestigkeit: IK07, Waschmaschinenschalter: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 41,6 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: Kontrolle und Orientierung, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 35 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
30355016
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, serienschalter, Schalter (Installation), Serienschalter Geräteeinsatz, Serienschalter-Einsatz, Wippschalter-Einsatz, Taster (Installation)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,45*
€ 16,96*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,32*
€ 18,96*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,07*
€ 20,04*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,75*
€ 20,06*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,12*
€ 22,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.