Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaudose 2-fach f. flache Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5802708
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     18721020
EAN/GTIN:
     4011334502890
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Einbaudose 2fach für Hohlwandmontage, R.8, hellgrau. Einbaudose UP quadratisch für die Hohlwandmontage mit Distanzstück für Schalterprogramm Berker R.8. Abmessung (B x H x T) 84 x 84 x 60,5 mm. Montageart: Hohlwand, Farbe: weiß, Breite: 155 mm, Halogenfrei: true, Form: rechteckig, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 0 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Gerätedose, Innentiefe: 59 mm, Koppelbar: false, Länge: 155 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 12, Befestigung der Geräte: schrauben, Deckelbefestigung: sonstige, Für Anzahl Geräteeinsätze: 2, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: true, Luftdicht: false, Tiefe: 60,5 mm, Geeignet für Kabeldurchmesser: 16 mm, Schutzart (IP): IP20, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: ohne, Klemme lagefixiert: false, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
18721020
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, verbindungsdose ip20, hohlraumdose, Verteilerdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,42*
€ 6,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 6,62*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,67*
€ 6,92*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,57*
€ 6,93*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.