Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm: 5.00 mm, Polzahl: 10, Leiterabgangsrichtung: 180°, Kontaktoberfläche: verzinnt, Farbe: orange, PUSH IN Federanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 3.31 mm², Box Gehäusefarbe: orange, Bemessungsspannung: 400 V, Kontaktausführung: Buchse, Umgebungstemperatur: -...55 °C, Betriebstemperatur: -25...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 5 mm, Steckverbinderausführung: sonstige, Verpackungsart: Schachtel, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Winkel Leiterplatte/Kontakt: 0°/180° (horizontal), Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Anzahl der Steckkontakte: 10 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | BLF5.00HC/10/180SNORBXPRT | Ident Code: | 1212440000 |
|