Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter 40kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5823399
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     VPUII0150V/40KA
EAN/GTIN:
     4050118157864
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter
Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden. Montageart: Hutschiene TH35, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 1, Baugröße: 1 TE, Schutzpegel: 0,9 kV, Höchste Dauerspannung AC: 150 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Nennspannung AC: 120 V, Prüfklasse Typ 2: true, Schutzpegel L-N: 0,9 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Integrierte Vorsicherung: false, Netzform DC: false, Max. Ableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 25 kA, Integrierter Kurzschlussschutz: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VPUII0150V/40KA
Ident Code:
1352450000
Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,51*
€ 54,24*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 41,62*
€ 54,35*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,55*
€ 55,30*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,73*
€ 55,55*
Frei Haus
ab € 42,87*
€ 55,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.