Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter 12,5kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5823415
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     VPUI3+1R280V/12,5KA
EAN/GTIN:
     4050118158021
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter 4 polig
blitzstromableiter
Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden. Montageart: Hutschiene TH35, mit Fernmeldekontakt: true, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4, Baugröße: 4 TE, Schutzpegel: 1,4 kV, Höchste Dauerspannung AC: 280 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 25 kA, Nennspannung AC: 230 V, Prüfklasse Typ 2: true, Schutzpegel L-N: 1,4 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Schutzpegel N-PE: 1,5 kV, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 50 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 25 mm², Netzform DC: false, Netzform IT: true, Netzform TN: true, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: true, Netzform TT: true, Netzform TN-C-S: true, Max. Ableitstoßstrom (8/20): 25 kA, Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 25 kA, Integrierter Kurzschlussschutz: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VPUI3+1R280V/12,5KA
Ident Code:
1352240000
Weitere Suchbegriffe: weidmüller blitzstromableiter, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 330,63*
€ 379,64*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 344,19*
€ 396,59*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 350,60*
€ 403,47*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,07*
€ 405,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 370,34*
€ 426,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,59*
€ 471,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,87*
€ 468,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,99*
€ 452,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,35*
€ 440,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,19*
€ 409,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.