Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5823423 Herst.-Nr.: VPUI1R280V/12,5KA EAN/GTIN: 4050118158106 |
| |
|
| | |
| Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden. Montageart: Hutschiene TH35, mit Fernmeldekontakt: true, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 1, Baugröße: 1 TE, Schutzpegel: 1,4 kV, Höchste Dauerspannung AC: 280 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 25 kA, Nennspannung AC: 230 V, Prüfklasse Typ 2: true, Schutzpegel L-N: 1,4 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 50 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 25 mm², Netzform DC: false, Netzform IT: false, Netzform TN: true, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: false, Netzform TT: false, Netzform sonstige: true, Netzform TN-C-S: false, Max. Ableitstoßstrom (8/20): 25 kA, Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 25 kA, Integrierter Kurzschlussschutz: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | VPUI1R280V/12,5KA | Ident Code: | 1352140000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 77,88* | € 99,46* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 79,24* | € 101,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 91,67* | € 115,05* | | | | | 73 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 107,86* | € 133,39* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,07* | € 138,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|