Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter 25kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5823448
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     VPUI1+1R400V/25KA
EAN/GTIN:
     4050118158359
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter
Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden. Montageart: Hutschiene TH35, mit Fernmeldekontakt: true, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 2, Baugröße: 4 TE, Schutzpegel: 1,9 kV, Höchste Dauerspannung AC: 400 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 25 kA, Nennspannung AC: 400 V, Prüfklasse Typ 2: true, Schutzpegel L-N: 1,9 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Schutzpegel N-PE: 3 kV, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 50 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 25 mm², Netzform DC: false, Netzform sonstige: true, Max. Ableitstoßstrom (8/20): 25 kA, Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 25 kA, Integrierter Kurzschlussschutz: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VPUI1+1R400V/25KA
Ident Code:
1351830000
Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 396,25*
€ 468,41*
73 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,30*
€ 493,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 435,13*
€ 511,58*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 505,70*
€ 593,40*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,41*
€ 557,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,94*
€ 555,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,84*
€ 526,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,87*
€ 512,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,25*
€ 471,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.