Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter 25kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5823465
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     VPUI2RLCF280V/25KA
EAN/GTIN:
     4050118158526
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter
Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden. Montageart: Hutschiene TH35, mit Fernmeldekontakt: true, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 2, Baugröße: 4 TE, Schutzpegel: 1,6 kV, Höchste Dauerspannung AC: 280 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 25 kA, Nennspannung AC: 230 V, Prüfklasse Typ 2: true, Schutzpegel L-N: 1,6 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 50 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 25 mm², Netzform DC: false, Netzform IT: false, Netzform TN: true, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: false, Netzform TT: false, Netzform sonstige: true, Netzform TN-C-S: false, Max. Ableitstoßstrom (8/20): 25 kA, Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 25 kA, Integrierter Kurzschlussschutz: true, Leckstromfrei: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VPUI2RLCF280V/25KA
Ident Code:
1351620000
Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 409,63*
€ 470,56*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,64*
€ 494,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 446,59*
€ 513,57*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 452,11*
€ 517,16*
Frei Haus
ab € 478,51*
€ 547,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,56*
€ 559,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,88*
€ 557,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,11*
€ 536,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,57*
€ 523,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,63*
€ 487,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.