Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,75mm² 8mm Farbcode: Weidmüller rw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5826296
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     H0,75/14WSP
EAN/GTIN:
     4050118282894
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse weidmüller weiß
weidmüller aderendhülsen
aderendhülse weiß
Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen. Farbe: weiß, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP), AWG-Größe: 18
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
H0,75/14WSP
Ident Code:
1476240000
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0374*
€ 0,0552*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0373*
€ 0,0553*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0408*
€ 0,0601*
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0462*
€ 0,068*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0912*
€ 0,1319*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.