Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-5828428 Herst.-Nr.: SCREWTYM12K+LO.SD EAN/GTIN: 4050118497403 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein Verschraubungswerkzeug ist optimal geeignet zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit ihnen erreichen Sie auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut. Ohne großen Kraftaufwand, nur durch einfaches Drehen können Sie Steckverbinder ganz leicht los- und festschrauben. Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: false, Elektromonteur-Set: true, Anzahl der Führungsbohrer: 0, Anzahl der Gabelschlüssel: 0, Anzahl der Holzbohrer: 0, Anzahl der HSS-Spiralbohrer: 0, Anzahl der Kabelschneider: 0, Anzahl der Koaxial-Werkzeuge: 0, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: 0, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ: 0, Anzahl der Lochsägen: 0, Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge: 0, Anzahl der Randversenker: 0, Anzahl der Ringschlüssel: 0, Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: 0, Anzahl der Steckeinsätze: 0, Anzahl der Stecknüsse: 0, Anzahl der Maulschlüssel: 0, Anzahl der Steinbohrer: 0, Anzahl der Stufenbohrer: 0, Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX: 0, Anzahl der Feilen: 0, Anzahl der Messgeräte: 0, Anzahl der Zangen: 0, Anzahl der Maulringschlüssel: 0, Anzahl der Innensechskant-Schlüssel: 0, Anzahl der Rollgabelschlüssel: 0, Anzahl der Bit-Einsätze: 0, Anzahl der Testwerkzeuge: 0, Anzahl der Knarren: 0, Anzahl der Drehstifte: 0, Anzahl der Meißel und Punzen: 0, Anzahl der Hämmer: 0, Anzahl der Multifunktionswerkzeuge: 0, Anzahl der Sägen: 0 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SCREWTYM12K+LO.SD | Ident Code: | 2486610000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 46,55* | € 62,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 46,56* | € 62,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 47,81* | € 63,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 48,17* | € 63,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 50 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 48,06* | € 63,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|