Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenstation Video 3-fach Busch-Welcome IP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5829410
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     H81381P3-W-03
EAN/GTIN:
     6955891810570
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. HD-Kamera (1280 x 720 pixel). Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 139°/111°/73°. Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (Erfüllt DIN 18040). Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte. Tastenmodul hinterleuchtet. Integrierter Entnahmesensor (Meldet einen Alarm im Smart Access Point, sobald das Gerät aus der Dose entnommen wird). Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten) Zur Aufputzmontage mit 41383S-.-03. Zur Unterputzmontage mit 41383F-.-03. Zur Montage in verputzten Fassaden zusätzlich mit 41383PB-03. Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af. Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 330 mA. Anschlussmöglichkeit eines elektrischen Türöffners (18 V, 4 A Impuls, max. 250 mA Dauerhaft). Potenzialfreier Türöffner Ausgang (230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A). Alternative Türöffnerfunktion mit REG IP Schaltaktor (H8304-03). Anschlussmöglichkeit für externen Türsensor, zum detektieren des Türzustands nach einer Türöffnung. Anschlussmöglichkeit für externen Türtaster für die Türöffnung. Schlagschutz: IK07. Frontplatte aus 3 mm Edelstahl. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 3, Installationstechnik: Netzwerktechnik, Werkstoff der Klingeltasten: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
H81381P3-W-03
Ident Code:
2TMA130010W0031
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.069,32*
€ 1.166,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.139,04*
€ 1.239,44*
Frei Haus
ab € 1.147,03*
€ 1.248,24*
Frei Haus
ab € 1.158,96*
€ 1.260,45*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.377,07*
€ 1.489,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.489,82*
€ 1.772,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.476,78*
€ 1.757,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.431,50*
€ 1.703,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.404,59*
€ 1.671,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.377,07*
€ 1.638,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.