| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5829858 Herst.-Nr.: H81313P2-A-03 EAN/GTIN: 6955891816381 |
| |
|
| | |
| Kleine Außenstation für Busch-Welcome IP mit den Außenmaßen 105mm x 180mm. Verfügbar als Unterputz- und Aufputzvariante (Aufbauhöhe: 26,5mm) sowie mit einer oder zwei Klingeltasten. Die passende Unterputz- bzw. Aufputzdose ist im Lieferumfang enthalten. Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (Erfüllt DIN 18040). Kameraauflösung 640x480 Pixel. Erfassungswinkel diagonal / horizontal / vertikal: 104° / 86° / 73°. Stromversorgung über PoE-Standard nach 802. 3af (Klasse 3) oder über 24 V Hilfsspannung. Entnahmewerkzeug liegt bei. Potenzialfreier Türöffner Ausgang (230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A). Anschlussmöglichkeit eines elektrischen Türöffners (15 V, 4 A Impuls, max. 250 mA Dauerhaft). Alternative Türöffnerfunktion mit REG IP Schaltaktor (H8304-03). Anschlussmöglichkeit für externen Türtaster für die Türöffnung. Mit integriertem Anschluss für den Türstatus (Anschluss eines Reedkontaktes). Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Material der Frontplatte: Aluminium, Schlagschutz: IK07. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | H81313P2-A-03 | Ident Code: | 2TMA130010A0006 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 614,93* | € 633,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 619,87* | € 638,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 625,66* | € 644,42* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 744,33* | € 764,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|