| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5869958 Herst.-Nr.: 32A440VOFFSETBLADETAGBS88FUSE EAN/GTIN: 5027590515337 |
| |
|
| | |
| Sicherung; Sicherungseinsatz; Niederspannung; 32 A; AC 440 V; BS88/F3; 27 x 80 mm; gL/gG; BS; versetzte Messerkontakte; Allgemeine Industrieanwendungen; BS88-2; IEC 60269-2; Ausschaltvermögen 80 kA Stromart: AC, Bemessungsstrom: 32 A, Farbcode: ohne, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder: ohne, Abschaltleistung: 80 kA, Bemessungsspannung AC: 440 V, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: F3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | 32A440VOFFSETBLADETAGBS88FUSE | Ident Code: | XS32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 21,14* | € 25,30* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,743* | € 26,023* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 24,71* | € 29,50* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 25,17* | € 30,00* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,52* | € 30,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|