Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Motorstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5937104
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     ELR-H51-IES-24DC500AC-9-IOL
EAN/GTIN:
     4063151149291
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter phoenix
motorstarter
Hybridmotorstarter; Funktionen: Motor starten, Motor reversieren, Motorschutz, Not-Halt, Vernetzbar, Kurzschlussschutz; Eingang: 24 V DC; Ausgang: 3~, 500 V AC, 9 A; Anschlussart: Schraub- und Push-in-Anschluss; Anbindung an das IO-Link-System Breite: 22,5 mm, Höhe: 160 mm, Tiefe: 114,5 mm, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Geeignet für NOT-AUS: true, Bemessungsbetriebsstrom Ie: 9 A, Überlastauslöser Stromeinstellung: 1,5...9 A, Tragschienenmontage möglich: false, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 19,2 V, Schutzart (IP): IP20, Auslöseklasse: CLASS 10, mit Kurzschlussauslöser: true, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: Federzuganschluss, Spannungsart zur Betätigung: DC, Art des Motorstarters: Wendestarter
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ELR-H51-IES-24DC500AC-9-IOL
Ident Code:
1151610
Weitere Suchbegriffe: Analog/Digital-Wandler (PLS), Dosier-Modul (PLS), D/A-Wandler (PLS), Binär-Eingabe (PLS), Frequenz-Ausgabe (PLS)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,38*
€ 212,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 182,85*
€ 213,39*
Frei Haus
ab € 187,91*
€ 219,08*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 202,02*
€ 234,30*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 203,30*
€ 237,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,13*
€ 277,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,37*
€ 263,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,35*
€ 255,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,30*
€ 241,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,2489*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.