Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrzeug-Ladedose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5937126
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     CHARX-T2HBI12-3AC32DC200-2,0M2
EAN/GTIN:
     4063151169985
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Ladedose
Infrastruktur-Ladedose
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
CHARX connect, Fahrzeug-Ladedose, Verriegelungsaktuator rechts, zum Laden mit Wechselstrom (AC) und mit Gleichstrom (DC), zur Installation in Elektrofahrzeugen (EV), Combined Charging System, CCS Typ 2, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), 32 A / 480 V (AC), Länge: 2 m, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Generation 4, Für die DC- und AC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten. Nennspannung: 480 V, Standard: Typ 2 CCS, mit Verriegelungsaktuator: true, mit Zugangsverriegelung: false, Anzahl der Kommunikationskontakte: 7, Max. Nennstrom: 32 A, Länge der festangeschlossenen Leitung: 2 m, LED integriert: false, Querschnitt der Leistungskontakte: 6 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CHARX-T2HBI12-3AC32DC200-2,0M2
Ident Code:
1162144
Weitere Suchbegriffe: Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 482,09*
€ 538,92*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 484,29*
€ 539,47*
Frei Haus
ab € 487,51*
€ 544,23*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 492,80*
€ 560,10*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 533,18*
€ 591,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,08*
€ 703,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,25*
€ 700,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,57*
€ 686,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,08*
€ 667,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,18*
€ 634,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.