Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Switch (managed), managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5938011
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-SW-AL12M-8GT-4GESFP
EAN/GTIN:
     4050118692372
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken. Montageart: Hutschiene, Breite: 54,3 mm, Höhe: 145,1 mm, Tiefe: 108,3 mm, Anzahl der 100 Mbps SC-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports: 0, Anzahl der 100 Mbps ST-Ports: 0, Ethernet: true, Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX): 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX): 0, Anzahl der Modulslots: 0, Anzahl der max. stapelbaren Switches: 0, Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports: 0, Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 8, Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC: 0, Layer 2: true, Layer 3: false, Managebar: true, Schutzart (IP): IP30, Anzahl der sonstigen Ports: 0, Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 4, Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der PoE-Ports: 0, Anzahl der 100 Mbps POF-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports: 0, Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-SW-AL12M-8GT-4GESFP
Ident Code:
2682340000
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switching Hub, 10BaseT Switch, 100BaseT Switch, Managed Switch, Ethernet Switch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 670,78*
€ 679,18*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 670,94*
€ 679,69*
64 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 674,71*
€ 683,19*
Frei Haus
ab € 677,83*
€ 686,02*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 678,75*
€ 687,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,69*
€ 808,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,22*
€ 808,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,34*
€ 807,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,20*
€ 804,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,94*
€ 798,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1241440000
ab € 162,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.