Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5938802 Herst.-Nr.: VPUACIIUS3R277/50 EAN/GTIN: 4050118807509 |
| |
|
| | |
| Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden. Montageart: Hutschiene TH35, mit Fernmeldekontakt: true, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 3, Baugröße: sonstige, Höchste Dauerspannung AC: 350 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Nennspannung AC: 277 V, Prüfklasse Typ 2: true, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 35 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 35 mm², Netzform DC: false, Netzform IT: false, Netzform TN: true, Netzform TN-C: true, Netzform TN-S: false, Netzform TT: false, Netzform TN-C-S: false, Max. Ableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 50 kA, Integrierter Kurzschlussschutz: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | VPUACIIUS3R277/50 | Ident Code: | 2730600000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,87* | € 204,58* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 173,15* | € 205,10* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 175,40* | € 208,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,52* | € 210,31* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 182,06* | € 215,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|