| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5943290 Herst.-Nr.: CV850-1-04E EAN/GTIN: 4056138012145 |
| |
|
| | |
| Video-Türstation Siedle Compact, für die Installation im In-Home-Bus oder als Ersatzgerät im Video-Set Siedle Basic. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen und Türöffnen. Montageart: Aufputz, Farbe: Silber, Breite: 82 mm, Höhe: 226 mm, Tiefe: 39 mm, Modulare Bauweise: false, mit Abdeckung: true, Betriebsart: sonstige, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 1, Installationstechnik: Bus-System, mit Infoschild: false, Frontplatte Breite: 82 mm, Frontplatte Höhe: 226 mm, Schallpegel: 92 dB, Schutzart (IP): IP54, Schutz gegen Vandalismus: false, mit Kamera: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Öffnungswinkel Kamera: 65 °, Manuell einstellbare Kamera: true, mit Audio-Induktionsschleife: false, mit digitalem Türcode: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Material Front: rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | CV850-1-04E | Ident Code: | 210009485-01 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 696,81* | € 712,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 708,65* | € 725,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 723,82* | € 739,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 730,77* | € 746,91* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 767,59* | € 783,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|