Video-Türstation Siedle Compact, für die Installation im In-Home-Bus oder als Ersatzgerät im Video-Set Siedle Basic. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen und Türöffnen. Montageart: Aufputz, Farbe: Edelstahl, Breite: 82 mm, Höhe: 226 mm, Tiefe: 39 mm, Modulare Bauweise: false, mit Abdeckung: true, Betriebsart: sonstige, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 2, Installationstechnik: Bus-System, mit Infoschild: false, Frontplatte Breite: 82 mm, Frontplatte Höhe: 226 mm, Schallpegel: 92 dB, Schutzart (IP): IP54, Schutz gegen Vandalismus: false, mit Kamera: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Öffnungswinkel Kamera: 65 °, Manuell einstellbare Kamera: true, mit Audio-Induktionsschleife: false, mit digitalem Türcode: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Material Front: rostfreier Stahl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | CV850-2-04E | Ident Code: | 210009486-01 |
|