| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5966111 Herst.-Nr.: V3-GM-YE5M-PUR-U EAN/GTIN: 4050143188093 |
| |
|
| | |
| Kabeldose M8 gerade A-kodiert, 3-polig, PUR-Kabel gelb, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, torsionsgeeignet, Länge: 5 m Kabellänge: 5 m, Polzahl: 3, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Schutzart (IP): IP67, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M8, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: gerade, Farbe des Kabelmantels: gelb Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | V3-GM-YE5M-PUR-U | Ident Code: | 240799-100009 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,45* | € 16,47* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,54* | € 16,60* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,63* | € 16,73* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,93* | € 17,39* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,98* | € 18,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|