Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5967971 Herst.-Nr.: 445619 EAN/GTIN: 5733439145619 |
| |
|
| | |
| CarryLite 80 5x10-20 DLU, Sortimentskoffer inkl. Sandwich-Deckel mit U-Profilen Farbe: blau, Oberflächenschutz: sonstige, mit Deckel: true, Werkstoff: Kunststoff, mit Griff: true, Stapelbar: true, Zulässige Nutzlast: 13 kg, Transparent: false, mit Schloss: false, Innenbreite: 392 mm, Innenhöhe: 67 mm, Außenbreite: 413 mm, Außenhöhe: 82 mm, Außentiefe: 330 mm, Innentiefe: 272 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 445619 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, sortimentbox raaco, sortierkasten, pc werkzeugkoffer, Allzwecklagerbehälter |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 54,06* | € 67,95* | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 55,70* | € 67,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 54,95* | € 68,70* | | | | | 23 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 57,42* | € 68,95* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 92,86* | € 108,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|