Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-/LS-Kombination 3p+N, 20 A, 0.03 A, B-Char, Typ B+, N-re


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5973542
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     DRCBO-4-B20/0,03/3N-B+
EAN/GTIN:
     4014712265448
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
RCBO vereinen Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter in einem Gerät (FI-/LS-Kombination). Sie schützen Menschen vor Fehlerströmen und Anlagen vor Kurzschluss und Überlastung. DRCBO 4 haben ein Bemessungsschaltvermögen von 6 kA. Sie bieten neben der Ausgelöst-Anzeige auch ein Beschriftungsfenster. Fehlerstromschutzschalter vom Typ B+ erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme bei Frequenzen bis 20 kHz. Die dazu benötigte Betriebsspannung wird der Netzspannung entnommen. Dabei ist eine korrekte Spannungsversorgung gewährleistet, wenn die Spannung zwischen den Netzleitern >= 50 V ist. Puls- und Wechselfehlerströme werden netzspannungsunabhängig erkannt. Schalter mit der Auslösecharakteristik B sind der Standardschutz für Licht- und Steckdosenkreise. Standard-Schalter sind für Stromkreise mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 20 kHz; netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; Schaltstellungsanzeige; separate Anzeige des Auslösegrunds; Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich auf beiden Anschlussseiten; Neutralleiter rechts; Beschriftungsfenster; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einspeisung vorzugsweise von oben; Einsatzgebiete: gewerbliche und industrielle Installationen mit TT-, TN-S- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter, Photovoltaik- oder USV-Anlagen mit trafolosen Wechselrichtern; RCBO vom Typ B+ und Typ B mit NK-Kennlinien sind dort einzusetzen. wo der Brandschutz vorgeschrieben ist; Hinweise: geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; RCBO sind auf Anfrage auch für andere Frequenzen erhältlich; nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt. Spannungsart: AC, Einbautiefe: 67 mm, Bemessungsstrom: 20 A, Bemessungsspannung: 400 V, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V, Bemessungsfehlerstrom: 0,03 A, Fehlerstrom-Typ: B+, Stoßstromfestigkeit: 3 kA, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 4,5, Verlustleistung: 11,5 W, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der abgesicherten Pole: 3, Mitschaltender Neutralleiter: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1...25 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: false, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...40 °C, Unterputzmontage: false, Polzahl (gesamt): 4, Fehlauslöseschutz: false, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1: 6 kA, Abschaltcharakteristik: kurzzeitverzögert, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009: 6 kA
Weitere Informationen:
Hersteller:
Doepke Schaltgeräte GmbH
Produkt Typ:
DRCBO-4-B20/0,03/3N-B+
Ident Code:
09948305
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter 20 a 30 ma 4-polig, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FI/LS-Kombination, RCBO, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 633,08*
€ 728,31*
€ 5,95*
ab € 634,32*
€ 728,88*
Frei Haus
ab € 640,34*
€ 735,34*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 624,96*
€ 736,47*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 652,51*
€ 747,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,48*
€ 889,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,68*
€ 881,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,84*
€ 839,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,16*
€ 815,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,51*
€ 776,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920155
ab € 7,04*
Zubehör
Doepke
09920157
ab € 6,57*
Zubehör
Doepke
09200032
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.